{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M3 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
för gängskaftdiameter d2 | 3,5 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 12 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 45 mm | |
Förlängning L3 | 145 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338460 2 | |
EAN/GTIN | 4045197953094 | |
Tillverkarens nummer | 338460 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gängtappförlängning med snabbspännanordning 2
på begäran
I lager
1 styck i lager
2 173,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 888,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 249,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 249,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Förlängning K2 | 9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Förlängning L2 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Förlängning L3 | 145 | 130 | 130 | 130 |
för gängskaftdiameter d2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |