{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M7 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
för gängskaftdiameter d2 | 7 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 16 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 45 mm | |
Förlängning L3 | 145 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338460 5 | |
EAN/GTIN | 4045197953124 | |
Tillverkarens nummer | 338460 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 5
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 269,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Förlängning K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Förlängning L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Förlängning L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |