{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 9 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
skaftstorlek | 7 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 335647 9 | |
EAN/GTIN | 4045197554109 | |
Tillverkarens nummer | 335647 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling 9 mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 439,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
320,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
424,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
804,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
1 048,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 865,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Gängtappsområde | M6−20 | M3 − 12 | M6−20 | M3 − 12 | M6−20 | M3 − 12 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skaft-⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
skaftstorlek | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | förlängningsstång | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång |