{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 9 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 30 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 7 mm | |
skaftstorlek | 7 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335420 9 | |
EAN/GTIN | 4045197152503 | |
Tillverkarens nummer | 335420 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M3 − 12, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 9mm
på begäran
I lager
61 styck i lager
319,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
423,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
802,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 046,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 860,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 432,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Utvändig-⌀ D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Gängtappsområde | M3 − 12 | M6−20 | M3 − 12 | M6−20 | M3 − 12 | M6−20 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skaft-⌀ d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
skaftstorlek | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång | förlängningsstång |