{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 3,5 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 30 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 7 mm | |
skaftstorlek | 2,7 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335420 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152459 | |
Tillverkarens nummer | 335420 3,5 |