Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M3 − 12, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 9mm

Art-nr.: 335610 9
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 9 mm
Gängtappsområde M3 − 12
Utvändig-⌀ D 32 mm
Skaft-⌀ d 19 mm
Anslutningslängd L 21,5 mm
Utkragningslängd H 25 mm
skaftstorlek 7 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 335610 9
EAN/GTIN 4045197152688
Tillverkarens nummer 335610 9
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tapphylsor med säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen