{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M14 – M33 | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
längdkompensering tryck | 24 mm | |
längdkompensering drag | 24 mm | |
Utvändig-⌀ D | 79 mm | |
Invändig diameter D1 | 48 mm | |
utkragningslängd A-mått | 138 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334630 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708076 | |
Tillverkarens nummer | 334630 M14-33 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gängtappschuck M14-33
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 812,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
7 234,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
8 321,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 151,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 345,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 253,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 138 | 133 | 141 | 144 | 162,5 | 141 |
Utvändig-⌀ D | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 | 78 |
längdkompensering tryck | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
längdkompensering drag | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Invändig diameter D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |