Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M6-20

Art-nr.: 334630 M6-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-kapacitetsområde Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M6 – M20
fäste SK 40
Hållare norm DIN 69871; ISO 7388-1
längdkompensering tryck 12,5 mm
längdkompensering drag 12,5 mm
Utvändig-⌀ D 55 mm
Invändig diameter D1 31 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 334630 M6-20
EAN/GTIN 4045197488435
Tillverkarens nummer 334630 M6-20

Benämning

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14−M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen