{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M14 – M33 | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
längdkompensering tryck | 17,5 mm | |
längdkompensering drag | 17,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 86 mm | |
Invändig diameter D1 | 48 mm | |
utkragningslängd A-mått | 144 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334656 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708106 | |
Tillverkarens nummer | 334656 M14-33 |