Gängtappschuck M6-20

Art-nr: 334656 M6-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M6 – M20
fäste HSK-A 100
Hållare norm DIN 69893; ISO 12164-1
längdkompensering tryck 10 mm
längdkompensering drag 12,5 mm
Utvändig-⌀ D 60 mm
Invändig diameter D1 31 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 334656 M6-20
EAN/GTIN 4045197488572

Benämning

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.
Hylsnyckel nr 309890.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14−M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar