{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
enhetens max-⌀ | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 67 mm | |
längd C | 197 mm | |
vikt | 3,6 kg | |
Utförande | Morsekona | |
Produktslag | Ändmedbringare |
Artikelnummer | 327465 5 | |
EAN/GTIN | 4067263558149 | |
Tillverkarens nummer | 327465 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ändmedbringare med morsekon/cylindrisk, Typ: 5
på begäran
I lager
20 styck i lager
11 751,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
10 373,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
15 407,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
10 916,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bräckskruv | Nej | Nej | Nej | |
arbetsområdets ⌀ | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
Utvändig ⌀ | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Produktslag | Ändmedbringare | Ändmedbringare | Ändmedbringare | Ändmedbringare |
Arbetsstyckvikt | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
Spännhylsdiameter D1 | 26 mm | 54 mm | 38 mm |