{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
arbetsområdets ⌀ | 55 mm - 100 mm | |
Spännhylsdiameter D1 | 54 mm | |
effektiv längd B | 104,1 mm | |
Arbetsstyckvikt | 100 kg | |
Utvändig ⌀ | 82 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 20 mm | |
bräckskruv | Nej | |
Produktslag | Ändmedbringare |
Artikelnummer | 327403 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765842 | |
Tillverkarens nummer | 327403 5 |