{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 218 mm | |
arbetsområdets ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Spännhylsdiameter D1 | 38 mm | |
effektiv längd B | 89 mm | |
Arbetsstyckvikt | 65 kg | |
Utvändig ⌀ | 70 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 14 mm | |
bräckskruv | Nej | |
Produktslag | Ändmedbringare |
Artikelnummer | 327402 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765828 | |
Tillverkarens nummer | 327402 5 |