GARANT Master Mute reducerhylsa Master Mute 40/20 mm

Art-nr: 319431 40/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ DS / spänn-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Svängning: dämpad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
totallängd L 70 mm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring
Svängning dämpad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319431 40/20
EAN/GTIN 4067263211624
Tillverkarens nummer 319431 40/20

Benämning

Utförande:

Lämplig för alla slag av borrstånghållare. Optimal i kombinerad användning med vibrationsdämpade borrstänger, t.ex. GARANT Master Mute, fördelaktig också när andra borrstänger (t.ex. av hårdmetall) används.

Fördel:

Genom den slitsade versionen omsluts borrstången till 100 % av reducerhylsan, dvs. vibrationerna reduceras. Enkel och snabb justering av borrstången via kula eller skruv möjligt.

Användningsdata:

För ⌀-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen