{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring | |
Svängning | dämpad |
Artikelnummer | 319431 40/12 | |
EAN/GTIN | 4067263211600 | |
Tillverkarens nummer | 319431 40/12 |