GARANT Master Mute reducerhylsa Master Mute 32/10 mm

Art-nr: 319431 32/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ DS / spänn-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Svängning: dämpad

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 10 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    l2 5 mm
    ⌀ D 36 mm
    totallängd L 65 mm
    Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring
    Svängning dämpad

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319431 32/10
    EAN/GTIN 4067263046646
    Tillverkarens nummer 319431 32/10

    Benämning

    Utförande:

    Lämplig för alla slag av borrstånghållare. Optimal i kombinerad användning med vibrationsdämpade borrstänger, t.ex. GARANT Master Mute, fördelaktig också när andra borrstänger (t.ex. av hårdmetall) används.

    Fördel:

    Genom den slitsade versionen omsluts borrstången till 100 % av reducerhylsan, dvs. vibrationerna reduceras. Enkel och snabb justering av borrstången via kula eller skruv möjligt.

    Användningsdata:

    För ⌀-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen