{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 36 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring | |
Svängning | dämpad |
Artikelnummer | 319431 32/25 | |
EAN/GTIN | 4067263046684 | |
Tillverkarens nummer | 319431 32/25 |