{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredd b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDI universalfäste |
Artikelnummer | 319185 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955043 | |
Tillverkarens nummer | 319185 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VDI universalfäste, Skaftdiameter d1: 30mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 390,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 791,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 440,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 76 mm | 110 mm | 76 mm |
b2 | 35 mm | 55 mm | 35 mm |
Skaftbredd b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Produktslag | VDI universalfäste | VDI universalfäste | VDI universalfäste |