{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Skaftbredd b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDI universalfäste |
Artikelnummer | 319191 30 | |
EAN/GTIN | 4045197579317 | |
Tillverkarens nummer | 319191 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Eco-VDI-dubbelfäste, axiellt, Skaftdiameter d1: 30mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 748,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 425,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 375,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaftbredd b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
h5 | 33 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |