{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 66 mm | |
b2 | 33 mm | |
Skaftbredd b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 46 mm | |
l1 | 70 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDI universalfäste |
Artikelnummer | 319191 25 | |
EAN/GTIN | 4045197641816 | |
Tillverkarens nummer | 319191 25 |