{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredd b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Produktslag | VDI universalfäste |
Artikelnummer | 319185 50 | |
EAN/GTIN | 4045197955067 | |
Tillverkarens nummer | 319185 50 |