{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredd b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI universalfäste |
Artikelnummer | 319185 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955050 | |
Tillverkarens nummer | 319185 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VDI universalfäste, Skaftdiameter d1: 40mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
3 451,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
11 801,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 576,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 43,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |