{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 36 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319017 50 | |
EAN/GTIN | 4067263201151 | |
Tillverkarens nummer | 319017 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verktygshållare form B2 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 50mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 410,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 355,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | VDI 50 |
h1 | 32 mm | 25 mm |
h5 | 36 mm | 35 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | 50 mm |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |