{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319017 40 | |
EAN/GTIN | 4067263201144 | |
Tillverkarens nummer | 319017 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verktygshållare form B2 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 40mm
på begäran
I lager
160 styck i lager
1 057,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 605,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | 40 mm |