{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319017 30 | |
EAN/GTIN | 4067263201137 | |
Tillverkarens nummer | 319017 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Verktygshållare form B2 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 30mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
942,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 429,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | B | B |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |