{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319017 20 | |
EAN/GTIN | 4067263201120 | |
Tillverkarens nummer | 319017 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verktygshållare form B2 radiell vänster, kort 20 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 060,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 376,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
b1 | 55 | 55 |
b2 | 30 | 30 |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 25 | 27 |
Skaftdiameter d1 | 20 | 20 |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |