{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-T 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
L1 | 49 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318830 20 | |
EAN/GTIN | 2050001672742 | |
Tillverkarens nummer | HA6.B20.K01.075 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Borrstångshållare, HSK-T 63, Spännhylsa D1: 20mm |
|||
fäste | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | 105 mm | 105 mm |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
L1 | 49 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |