{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-T 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
L1 | 49 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318830 16 | |
EAN/GTIN | 2050001672735 | |
Tillverkarens nummer | HA6.B16.K01.075 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borrstångshållare 16 mm
på begäran
I lager
102 styck i lager
3 548,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
3 712,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Hållare norm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Utvändig-⌀ D | 40 | 45 |
Invändig | ja | ja |
L1 | 49 | 79,05 |
Spännhylsa D1 | 16 | 16 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |