Borrstångshållare 6 mm

Art-nr: 318830 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 6 mm
    fäste HSK-T 63
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 60 mm
    Utvändig-⌀ D 34 mm
    L1 34 mm
    Produktslag Weldonhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 318830 6
    EAN/GTIN 2050001672698
    Tillverkarens nummer HA6.B06.K01.060

    Benämning

    Användningsdata:

    För montering av invändiga skärhållare.
    För användning i fleroperationsmaskiner

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen