{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-T 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318831 20 | |
EAN/GTIN | 4045197905192 | |
Tillverkarens nummer | 318831 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borrstångshållare slitsad 20 mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
3 821,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 821,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-T 63 | PSC 63 |
utkragningslängd A-mått | 105 | 105 |
Utvändig-⌀ D | 55 | 55 |
Invändig | ja | ja |
L1 | 79,05 | 83 |
Spännhylsa D1 | 20 | 20 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |