{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 95 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Hålavstånd a | 24 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313715 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929693 | |
Tillverkarens nummer | 0132139 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Överbackar, sats, 3 delar 210
på begäran
I lager
59 styck i lager
674,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
405 styck i lager
|
på begäran
I lager
250 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 24 | 24 | 20 |
Hålavstånd b | 25 | 25 | 25 |
bredd B | 35 | 35 | 35 |
för gänga DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
höjd H | 40 | 45 | 40 |
längd L | 95 | 95 | 102 |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar |