Överbackar, sats, 3 delar 165

Art-nr: 313715 165
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För chucktyp 165 mm
    längd L 72 mm
    bredd B 32 mm
    höjd H 32 mm
    Hålavstånd a 15 mm
    Hålavstånd b 20 mm
    spårbredd D 12 mm
    för gänga DIN 912 M10
    passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
    Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 313715 165
    EAN/GTIN 2050001929686
    Tillverkarens nummer 0132138

    Benämning

    Utförande:

    Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.

    Materiaal:

    Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

    T.b.v.:

    Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

    Accessoires:

    T-groefstukken nr. 313505313605.

    Tip:

    • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
    • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen