{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 129 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 60 mm | |
Hålavstånd a | 39 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 21 mm | |
för gänga DIN 912 | M16 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313715 315/21 | |
EAN/GTIN | 2050001929723 | |
Tillverkarens nummer | 0132131 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315/21
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 047,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 39 mm | 39 mm |
bredd B | 50 mm | 50 mm |
för gänga DIN 912 | M16 | M16 |
höjd H | 60 mm | 58 mm |
spårbredd D | 21 mm | 21 mm |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar |