{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 210 mm | |
längd L | 102 mm | |
bredd B | 35 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Hålavstånd a | 20 mm | |
Hålavstånd b | 25 mm | |
spårbredd D | 14 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313745 210 | |
EAN/GTIN | 4062406699291 | |
Tillverkarens nummer | 313745 210 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Överbackar, sats, 3 delar 210
på begäran
I lager
250 styck i lager
|
på begäran
I lager
405 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 20 | 24 |
Hålavstånd b | 25 | 25 |
bredd B | 35 | 35 |
för gänga DIN 912 | M12 | M12 |
höjd H | 40 | 45 |
längd L | 102 | 95 |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar |