{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Typ | 400 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 20 mm - 408 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 137 mm - 408 mm | |
Sättslag per backS | 12 mm | |
Utvändig ⌀ A | 408 mm | |
Öppning E | 102 mm | |
Chuckhöjd D | 124 mm | |
styrnings-⌀ B | 380 mm | |
Nyckel sexkant K | 19 mm | |
vikt | 99 kg | |
maximalt varvtal: | 2 200 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikelnummer | 313115 400 | |
EAN/GTIN | 2050001928740 | |
Tillverkarens nummer | 0814340 |