{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 400 mm | |
längd L | 130 mm | |
bredd B | 45 mm | |
spårbredd D | 18 mm | |
Hålavstånd b | 60 mm | |
tapplängd A | 30 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313210 400 | |
EAN/GTIN | 2050001929082 | |
Tillverkarens nummer | 0155104 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Härdade överbackar, sats, 3 delar 400
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 60 | 60 |
För chucktyp | 400 | 400 |
längd L | 130 | 180 |
spårbredd D | 18 | 18 |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar ;Schunk självcentrerande chuck och backar | Röhm självcentrerande chuck och backar ;Schunk självcentrerande chuck och backar |
tapplängd A | 30 | 30 |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar | Självcentrerande chuckbackar |