{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 105 mm | |
bredd B | 36 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
Hålavstånd b | 54 mm | |
tapplängd A | 26 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313210 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929075 | |
Tillverkarens nummer | 0155103 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Härdade överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315
på begäran
I lager
3 styck i lager
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 54 mm | 54 mm |
bredd B | 36 mm | 35 mm |
För chucktyp | 315 mm | 315 mm |
spårbredd D | 12 mm | 12 mm |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar |
tapplängd A | 26 mm | 26 mm |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar | Självcentrerande chuckbackar |