{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 71,7 mm | |
bredd B | 22 mm | |
spårbredd D | 10 mm | |
Hålavstånd b | 40 mm | |
tapplängd A | 20 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313210 200 | |
EAN/GTIN | 2050001929051 | |
Tillverkarens nummer | 0155101 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Härdade överbackar, sats, 3 delar 200
på begäran
I lager
8 styck i lager
|
på begäran
I lager
417 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 40 | 40 |
bredd B | 22 | 22 |
För chucktyp | 200 | 200 |
längd L | 71,7 | 105 |
spårbredd D | 10 | 10 |
tapplängd A | 20 | 20 |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar | Självcentrerande chuckbackar |