{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Typ | 200 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 8 mm - 208 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 72 mm - 224 mm | |
Sättslag per backS | 7 mm | |
Utvändig ⌀ A | 206 mm | |
Öppning E | 52 mm | |
Chuckhöjd D | 86,3 mm | |
styrnings-⌀ B | 185 mm | |
Nyckel sexkant K | 12 mm | |
vikt | 16,2 kg | |
maximalt varvtal: | 4 800 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikelnummer | 313115 200 | |
EAN/GTIN | 2050001928719 | |
Tillverkarens nummer | 0819202 |