{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Typ | 250 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 10 mm - 250 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 92 mm - 252 mm | |
Sättslag per backS | 7,7 mm | |
Utvändig ⌀ A | 256 mm | |
Öppning E | 62 mm | |
Chuckhöjd D | 98 mm | |
styrnings-⌀ B | 235 mm | |
Nyckel sexkant K | 16 mm | |
vikt | 28,8 kg | |
maximalt varvtal: | 4 200 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikelnummer | 313115 250 | |
EAN/GTIN | 2050001928726 | |
Tillverkarens nummer | 0819203 |