{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
totallängd L | 14,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Gänga | M32:1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 55 Nm | |
Nyckelvidd SW | 24 mm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309621 25 | |
EAN/GTIN | 4062406093457 | |
Tillverkarens nummer | 309621 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ER-hylsmutter invändig, för ER: 25
på begäran
I lager
65 styck i lager
310,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
218 styck i lager
321,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
553,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
706,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 32 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
för ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
totallängd L | 14,5 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm |
Gänga | M32:1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
max. åtdragningsmoment | 55 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |