ER-glidlagerhylsmutter, för ER: 25

Art-nr.: 309612 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ER 25 mm
Norm DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 20,5 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Gänga M32×1,5
max. åtdragningsmoment 140 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309612 25
EAN/GTIN 4045197645685
Tillverkarens nummer 309612 25

Benämning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Med glidlager, därigenom lägre friktion och högre spännkraft.
Med spår.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen