{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
totallängd L | 20 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Gänga | M50:1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 120 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 45/50 | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309621 40 | |
EAN/GTIN | 4062406093471 | |
Tillverkarens nummer | 309621 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ER-hylsmutter invändig, för ER: 40
på begäran
I lager
10 styck i lager
374,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
405,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
627,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 071,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
för ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
totallängd L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Gänga | M50:1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
max. åtdragningsmoment | 120 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |