{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 26 mm | |
Utvändig-⌀ D | 51,8 mm | |
Gänga | M42×1 | |
max. åtdragningsmoment | 136 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309617 32 | |
EAN/GTIN | 4045197771766 | |
Tillverkarens nummer | 309617 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck, för ER: 32
på begäran
I lager
6 styck i lager
755,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
356,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
584,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
911,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
332,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 51,8 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
för ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
totallängd L | 26 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Gänga | M42×1 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40:1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |