{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 20,6 mm | |
Utvändig-⌀ D | 33,5 mm | |
Gänga | M24×1 | |
max. åtdragningsmoment | 54 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309617 16 | |
EAN/GTIN | 4045197771742 | |
Tillverkarens nummer | 309617 16 |