{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 30,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Gänga | M50×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 240 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309615 40 | |
EAN/GTIN | 7640128492207 | |
Tillverkarens nummer | 5.450.40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-hylsmutter för tätningsbrickor 40
på begäran
I lager
26 styck i lager
950,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
406,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
628,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 073,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
374,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
för ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
totallängd L | 30,5 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
Gänga | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50:1,5 |
max. åtdragningsmoment | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |