ER-hylsmutter för tätningsbrickor, för ER: 25

Art-nr.: 309615 25
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
153 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ER 25 mm
Norm DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 25 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Gänga M32×1,5
max. åtdragningsmoment 140 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309615 25
EAN/GTIN 7640128492184
Tillverkarens nummer 5.450.25

Benämning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och högre spännkraft samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.
Med spår.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.
Tätningsbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen