{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Gänga | M40×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 180 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309615 32 | |
EAN/GTIN | 7640128492191 | |
Tillverkarens nummer | 5.450.32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylsmutter för tätningsbrickor 32
på begäran
I lager
115 styck i lager
803,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
579,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
904,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 50 | 50 | 50 |
för ER | 32 | 32 | 32 |
totallängd L | 27,5 | 23 | 23 |
Gänga | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
max. åtdragningsmoment | 180 | 180 | 180 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |