{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ET 25 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | 4285 E | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
axiellt utdrag | 8 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309430 6 | |
EAN/GTIN | 2050001704023 | |
Tillverkarens nummer | 13365010600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation 6 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 301,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 194,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 376,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 028,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 25 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
totallängd L | 34 mm | 35 mm | 42,5 mm | 29 mm |
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Radialkompensation R gängbearbetning | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |