ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning 6 mm

Art-nr: 309445 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ET 16
Norm Verkstadsnorm
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 29 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning 0,3 mm
Radialkompensation R brotschning 0,05 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309445 6
EAN/GTIN 4045197782885
Tillverkarens nummer 309445 6

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre centreringsfel (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen